コンパクトスティックシェーバー
軽量58gで持ち運びに最適なスティックタイプ。
外出先でヒゲが気になったらすぐに使える。
顔のうぶ毛、ヒゲ、手足など、細かな毛も逃さない。
いつでも使えるからこそ、刃は肌に優しい回転式。
ヘッドは水洗いOK、掃除ブラシも付属。
便利なUSB充電式。
- 材質
- ABS、PC、PA
- 寸法(mm)
- Φ27×H115
- 質量(g)
- 58
- 電源
- 充電式(USB 5V1A)
- 定格時間(分)
- 10
- 充電時間(分)
- 80
- 充電池電圧(V)
- 3.7
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池
- 稼働時間(時間)
- 2.5
- 内容量
- 1個
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ
























