Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51490540 品番 HX3826/34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去
X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。
矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。
*2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)
・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい
一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。
(ディープクリーンモードのみ)
・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます
クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)
の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。
・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる
約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、
サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。
・お風呂でも使える
ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。
(故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)
・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる
ノズル2本が標準付属されています。
・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、
歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。
・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。
・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去
歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。
・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい
ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。

セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き) 幅(mm)68 質量(kg)0.29 ミント 電圧海外対応可能(AC100-240V) 高さ(mm)306 奥行(mm)68 電源充電式 設定方式強さ:3段階 充電時間(時間)約8 モードクリーンモード、ディープクリーンモード 1充電当たりの作業量21分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする