CL-36 (ISO3点セット付) オートレベル CLシリーズ マイゾックス 51491355

CL-36 (ISO3点セット付) オートレベル CLシリーズ マイゾックス 51491355
CL-36 (ISO3点セット付) オートレベル CLシリーズ マイゾックス 51491355
CL-36 (ISO3点セット付) オートレベル CLシリーズ マイゾックス 51491355
CL-36 (ISO3点セット付) オートレベル CLシリーズ マイゾックス 51491355

オートレベル CLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット倍率36倍セット内容本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、ISO3点セット注文コード51491355品番CL-36 (ISO3点セット付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>
本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。
<高倍率で遠距離での誤読を軽減>
最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。

セット内容本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、ISO3点セット全長(mm)198質量(kg)本体:1.3/ケース0.6倍率36倍本体寸法(mm)198×131×142最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)分解力3.5″最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)361km往復標準偏差(mm)±2.0円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード225323+211410
関連資料:(0.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする