オートレベル CLシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 倍率36倍 セット内容本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、検査成績書 注文コード51491380 品番CL-36 (検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は倍率・セット内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>
本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。
<高倍率で遠距離での誤読を軽減>
最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。

セット内容本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、検査成績書 全長(mm)198 質量(kg)本体:1.3/ケース0.6 倍率36倍 本体寸法(mm)198×131×142 最小読取値(°)水平目盛盤:1 自動補正範囲±15' 視界1°20'(100m) 分解力3.5″ 最短合焦距離0.4m 対物レンズ有効径(mm)36 1km往復標準偏差(mm)±2.0 円形気泡管感度(mm)8'/2 マイゾックスコード225323+211411
関連資料:(0.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする