カラー延長コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51491425 品番TG-COD-0043YA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

引っ掛けリング付き

用途電源コードの接続・分岐に イエロー 定格125V15A1500W コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT1.25 コード長さ(cm)40 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする