TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ドライバー/ビット
TAKAGI(高儀)の ドライバー
TAKAGI(高儀)の ラチェットドライバー
T型ラチェットセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51491434
品番
TRS-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
力を入れやすいT型ハンドル
曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き
用途
隅・際、狭い所などの締め付けに
セット内容
T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト