TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 落下防止用コード
TAKAGI(高儀)の コード 落下防止用
セーフティコード1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51491450
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1.0kgの重さの落下に耐えられる!
柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途
作業工具を落とさない・なくさない!
高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)
1
ワイヤー径(Φmm)
1
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
450
最大伸長(mm)
1700