PLDS11R002SF8-90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51492904 PLDS11R002SF8-90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51492904 PLDS11R002SF8-90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51492904 PLDS11R002SF8-90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51492904 PLDS11R002SF8-90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51492904

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51492904 品番 PLDS11R002SF8-90
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。
耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。
また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。

用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工 仕様オイルホールあり 刃数1 全長(mm)32 質量(kg)0.05 タイプねじ込みタイプ 径(Φmm)端面:14.5 先端角(°)90 呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP) 外径(Φmm)14.4 最小加工径(Φmm)2.5 レンチ7808224 取付径(Φmm)8.5 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)10 最大加工径(Φmm)13.5 最大切込み(mm)5.8
注意
※センタリング加工時、センタリング径はドリル径より小さくして下さい。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする