PXBE100C10-03R050-N XP3320 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー) 51492965 PXBE100C10-03R050-N XP3320 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー) 51492965

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 注文コード51492965 品番PXBE100C10-03R050-N XP3320
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。
PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状ボール形状 刃数3 全長(mm)13 タイプ耐久型 規格締結:C10 刃長(mm)7 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 ボール半径(mm)5 ねじれ角(°)45 材種XP3320 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする