PXSH200C20-06R000 XP6703 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー) 51493534 PXSH200C20-06R000 XP6703 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー) 51493534

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51493534 品番 PXSH200C20-06R000 XP6703
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。

用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア形状 刃数6 全長(mm)27.5 タイプ不等分割 規格締結:C20 刃長(mm)20 首径(mm)19.6 外径(Φmm)20 ねじれ角(°)43 材種XP6703 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする