PXVC100C10-04R000 XP3225 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー) 51493595 PXVC100C10-04R000 XP3225 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー) 51493595

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 刃数4 注文コード51493595 品番PXVC100C10-04R000 XP3225
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径・刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア・コーナラジアス形状 刃数4 全長(mm)16 タイプ不等リード・強ねじれ 規格締結:C10 刃長(mm)10 首径(mm)9.8 外径(Φmm)10 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)45/48 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする