曜日別特売
PC-CTI VBX 5I 1.75 ISO TM2 ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルめねじ用インサート OSG(オーエスジー) 51493900

 

PC-CTI VBX 5I 1.75 ISO TM2 ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルめねじ用インサート OSG(オーエスジー) 51493900
PC-CTI VBX 5I 1.75 ISO TM2 ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルめねじ用インサート OSG(オーエスジー) 51493900

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルめねじ用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)1.75仕様インサートサイズ記号:5、インサート枚数:1枚刃及び2枚刃兼用注文コード51493900品番PC-CTI VBX 5I 1.75 ISO TM2
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メートルめねじ用インサート。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
一般鋼・鋳鉄 第一推奨

用途めねじ用仕様インサートサイズ記号:5、インサート枚数:1枚刃及び2枚刃兼用材質超硬合金ピッチ(mm)1.75切刃長さ(mm)24.5表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじインサートサイズ5/8インチ切刃の山数14内接円IC(mm)15.875
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする