曜日別特売
DCT75 M10×1 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー) 51494749

 

DCT75 M10×1 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー) 51494749
DCT75 M10×1 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー) 51494749
DCT75 M10×1 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー) 51494749
DCT75 M10×1 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー) 51494749

スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼びM10×1
内容量1個注文コード51494749品番DCT75 M10×1
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。
使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。
使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)
使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)
6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。

用途
めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。
適合ハイトマスタ:9342049質量(g)33ねじ長さ(mm)6.2ハンドル径(Φmm)10呼びM10×1ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)止り穴時:6.2~
注意
※めねじが止まり穴の場合は、DCT75のねじ長よりも、めねじ長が長いことをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする