ER8GHC-4 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー) 51495720 ER8GHC-4 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー) 51495720 ER8GHC-4 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー) 51495720

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51495720 品番ER8GHC-4
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

シャンク径(Φmm)タップシャンク径4 寸法L1(mm)23 コレットタイプコレットスルー用 タップサイズエンドミルシャンク:M3、旧JIS:M3、M3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 標準締付トルク(N・m)5〜7
注意
※SMH8はコレットスルーのみ対応し、センタースルーは非対応です。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※コレットの内径長さ以上にタップのシャンク部を差し込んで下さい。
※タップシャンク角部はコレットでつかまないで下さい。
※ER8コレットには角穴がないため、コレットの破損、把握力低下、精度低下の原因になります。
※タップの切れ刃部はコレットでつかまないで下さい。精度低下の原因になります。
※コレットスルー使用時はホルダの奥にタップを突き当てないで下さい。流路がふさがりクーラントを正常に吐出できなくなります。
※クーラント圧は7MPa 以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする