ER16GH-6.2-5 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) OSG(オーエスジー) 51495765 ER16GH-6.2-5 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) OSG(オーエスジー) 51495765 ER16GH-6.2-5 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) OSG(オーエスジー) 51495765 ER16GH-6.2-5 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) OSG(オーエスジー) 51495765

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51495765 品番ER16GH-6.2-5
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

寸法(mm)四角部:5 寸法L(mm)18 シャンク径(Φmm)タップシャンク径6.2 コレットタイプセンタースルー・外部給油用 タップサイズ旧JIS:M8 RoHS指令(10物質対応)対応 標準締付トルク(N・m)30〜35
注意
※センタースルーおよびコレットスルー使用時はコレットの角穴奥に突き当たるまで挿入して下さい。刃物挿入長が短いとクーラント漏れが発生します。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※管用タップを使用する場合はAタップもしくはロングシャンク形状のタップをご使用下さい。
※切削タップ汎用加工の場合はM10〜M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10〜M16を推奨します。
※SMH16のGHCタイプコレットを使用する際はプリセットスクリューをホルダの一番奥までねじ込んだ状態でご使用下さい。
※クーラント圧は7MPa以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする