ER16GHC-4-3.2 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー) 51495808 ER16GHC-4-3.2 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー) 51495808 ER16GHC-4-3.2 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー) 51495808 ER16GHC-4-3.2 SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー) 51495808

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51495808 品番ER16GHC-4-3.2
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

寸法(mm)四角部:3.2 寸法L(mm)15 シャンク径(Φmm)タップシャンク径4 コレットタイプコレットスルー用 タップサイズタップサイズ・エンドミルシャンク:M3、タップサイズ・旧JIS:M3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準締付トルク(N・m)30〜35
注意
※センタースルーおよびコレットスルー使用時はコレットの角穴奥に突き当たるまで挿入して下さい。刃物挿入長が短いとクーラント漏れが発生します。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※管用タップを使用する場合はAタップもしくはロングシャンク形状のタップをご使用下さい。
※切削タップ汎用加工の場合はM10〜M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10〜M16を推奨します。
※SMH16のGHCタイプコレットを使用する際はプリセットスクリューをホルダの一番奥までねじ込んだ状態でご使用下さい。
※クーラント圧は7MPa以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする