PFDC09R100M22-4 Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC OSG(オーエスジー) 51496140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台刃数4穴径(Φmm)22注文コード51496140品番PFDC09R100M22-4
参考基準価格(税別)¥99,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。
従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。

用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工刃数4質量(kg)0.7穴径(Φmm)22最高回転数(min-1[r.p.m])10000ボス径(Φmm)45呼びレンチ:T8-D(Torx 8)外径(Φmm)100キー溝幅(mm)10.4レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)20最大切込み(mm)5カッタ高さ(mm)40適合インサートSDHT09T308FR-NMキー溝深さ(mm)6.5
注意
※バランス取りの為にカッタ溝部に穴が開いている場合があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする