PLDS11R002SS16-L90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51497357

 

PLDS11R002SS16-L90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51497357
PLDS11R002SS16-L90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51497357
PLDS11R002SS16-L90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51497357
PLDS11R002SS16-L90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51497357
PLDS11R002SS16-L90 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51497357

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)14.4
全長(mm)200
内容量1本注文コード51497357品番PLDS11R002SS16-L90
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。
耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。
また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。

用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1全長(mm)200質量(kg)0.28タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16先端角(°)90シャンク長(mm)170呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)外径(Φmm)14.4最小加工径(Φmm)2.5首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応最大加工径(Φmm)13.5最大切込み(mm)5.8
注意
※センタリング加工時、センタリング径はドリル径より小さくして下さい。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする