用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:あり全長(mm)138シャンク径(Φmm)20シャンク長(mm)50呼びレンチ:6IP-D(Torx 6IP)外径(Φmm)17.5最大寸法(mm)オフセット量:0.5レンチ7808223RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)70適合インサートXCMT0524…寸法DCX(mm)最大加工径:18.5寸法L/D(mm)4