OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51500157
品番
D-DAD .1290
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質
超硬合金
全長(mm)
76
直径(Φmm)
3.277
質量(g)
11
溝長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
3.277
シャンク長(mm)
56
先端寸法(mm)
2.2
呼び
#30
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ドリルのシンニング形状
N形シンニング
ねじれ角(°)
40
ドリル径公差(mm)
0〜-0.020
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
0.129
シャンク径(inch)
0.129
注意
※切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
※CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。
※切削条件基準表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
※厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
※承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。