OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51500184
品番
D-DAD .2510
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質
超硬合金
全長(mm)
94
直径(Φmm)
6.375
質量(g)
41
溝長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
6.375
シャンク長(mm)
56
先端寸法(mm)
3.5
呼び
0.251
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ドリルのシンニング形状
N形シンニング
ねじれ角(°)
40
ドリル径公差(mm)
0〜-0.020
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
0.251
シャンク径(inch)
0.251
注意
※切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
※CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。
※切削条件基準表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
※厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
※承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。