D-STAD #40 CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー) 51500270 D-STAD #40 CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー) 51500270

CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51500270 品番 D-STAD #40
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。
入口側出口側穴品位重視型。

材質超硬合金 全長(mm)65 直径(Φmm)2.502 質量(g)8 溝長(mm)15 シャンク径(Φmm)2.502 シャンク長(mm)50 先端寸法(mm)4.2 呼び#40 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)0 ドリル径公差(mm)0〜-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応 直径(inch)0.0985 シャンク径(inch)0.0985
注意
※切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
※CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。
※切削条件基準表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
※厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
※承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする