NEPTUNE #11 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE OSG(オーエスジー) 51500324 NEPTUNE #11 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE OSG(オーエスジー) 51500324

耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51500324 品番 NEPTUNE #11
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。

用途耐熱合金スターティング穴加工用。 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)38.1 直径(Φmm)4.851 質量(g)17 溝長(mm)12.7 シャンク長(mm)25.4 先端寸法(mm)0.7 呼び#11 表面処理TiAIN系コーティング 全長(inch)1.5 ドリル径公差(mm)h8 RoHS指令(10物質対応)対応 直径(inch)0.191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする