OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51500340
品番
STCH #11
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
全長(mm)
83
直径(Φmm)
4.864
質量(g)
20
溝長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
4.864
シャンク長(mm)
50
先端寸法(mm)
0.9
呼び
#11
表面処理
FXコーティング
ドリルのシンニング形状
R+W形シンニング
ドリル径公差(mm)
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
0.1915
シャンク径(inch)
0.1915