曜日別特売
WX-PNC UMA 5.9X10.3XNPT27 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT) OSG(オーエスジー) 51500550

非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード51500550品番WX-PNC UMA 5.9X10.3XNPT27
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。

用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金全長(mm)60質量(g)23刃長(mm)10.3溝数3シャンク径(Φmm)6山数27ねじの種類NPT外径(Φmm)5.9表面処理WXコーティング加工1/16、1/8インチ対応シャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする