曜日別特売
SXMT120410SR-GM XP2025 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー) 51501785

 

SXMT120410SR-GM XP2025 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー) 51501785
SXMT120410SR-GM XP2025 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー) 51501785

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材種XP2025注文コード51501785品番SXMT120410SR-GM XP2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。

用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1材種XP2025RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする