OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)
4.76
コーナーR(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
4
逃げ角(°)
9
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51501758
SXMT120410SR-GM XC3020
XC3020
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501767
SXMT120410SR-GM XP3025
XP3025
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501776
SXMT120410SR-GM XC3030
XC3030
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501785
SXMT120410SR-GM XP2025
XP2025
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください