曜日別特売
RPHW10T3MOSN XC3030 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501819

 

RPHW10T3MOSN XC3030 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501819
RPHW10T3MOSN XC3030 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501819
RPHW10T3MOSN XC3030 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501819

Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種XC3030厚さ(mm)3.97注文コード51501819品番RPHW10T3MOSN XC3030
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。

厚さ(mm)3.97呼びレンチ:T10-D(Torx 10)レンチ7808207材種XC3030RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11内接円IC(mm)10
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする