曜日別特売
RPHT1204MOEN-GM XP3035 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501907

 

RPHT1204MOEN-GM XP3035 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501907
RPHT1204MOEN-GM XP3035 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501907
RPHT1204MOEN-GM XP3035 Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー) 51501907

Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種XP3035厚さ(mm)4.76注文コード51501907品番RPHT1204MOEN-GM XP3035
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。

厚さ(mm)4.76呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208材種XP3035RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11内接円IC(mm)12
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする