曜日別特売
ZDKT11T304SR-GM XP3025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502169

 

ZDKT11T304SR-GM XP3025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502169
ZDKT11T304SR-GM XP3025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502169
ZDKT11T304SR-GM XP3025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502169
ZDKT11T304SR-GM XP3025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502169

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.8材種XP3025ブレーカGM注文コード51502169品番ZDKT11T304SR-GM XP3025
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。
PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。
インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。

用途
平面、側面、溝、掘り込み
汎用加工
厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.8ブレーカGMコーナーR(mm)0.4レンチ7808225材種XP3025RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
注意
※コーナR=R2以上のインサートを使用する場合、カッタボディのコーナ部を修正する必要があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする