リス
Nフレクション 角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
メタリックホワイト
メタリックホワイト
パールショコラ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(96個)
注文コード
51503140
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
メタリックホワイト
容量(L)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×274×300
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません