オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
お風呂きれい ツインバスクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(260個)
注文コード
51503246
品番
67133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
色
ブルー
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×16×5
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません