ライフ堂
ライフ堂の 掃除用具
ライフ堂の 掃除シート
ライフ堂の トイレ・洗面所用掃除シート
クリンクル 流せるトイレクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚×90袋)
注文コード
51503535
品番
LD-624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
成分
水、界面活性剤、PG、安定剤、除菌剤、香料
材質
パルプ
質量(g)
357
タイプ
ウェット
シリーズ
クリンクル
シートサイズ(cm)
縦16×横25
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません