Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51503797
品番
BQE87182B2E2
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
コスモパネル コンパクト21
仕様
EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
高機能タイプ
機能
エコ20+IH+EV
回路数
18
主幹容量(A)
75
回路スペース
2
リミッタースペース
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません