画像準備中

コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51503806 品番 BQE81182B2E2
参考基準価格(税別)¥102,800 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

コスモパネル コンパクト21

仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ高機能タイプ 機能エコ20+IH+EV 回路数18 主幹容量(A)100 回路スペース2 リミッタースペースなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする