画像準備中

コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51503946 品番 BQE86223C2E2
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コスモパネル コンパクト21

仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-30V型3P3E 30A 過電圧保護機能付 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ高機能タイプ 機能PV+エコ20+EV 回路数22 主幹容量(A)60 回路スペース3 リミッタースペースなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする