多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51504260 品番BT37202KN1
参考基準価格(税別)¥151,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ
三相4線配電の回路を計測できるユニット
定格入力電圧240/415Vまで対応し、1系統4回路まで計測することができます

仕様CTケーブル:1、2、5、10、20、30、50m、パルス入力ケーブル:2m(総延長距離100mまで可能) 種別三相4線ユニット 材質ABS グレー 質量(g)550 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず 電源100-240 50/60Hz 精度50〜600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW) 精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±1.0%(定格電流の3.3〜100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±2.0%(定格電流の5.0〜100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して) 定格消費電力(W)10 定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415 通信方式RS-485 2線式/4線式 定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600 ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。 取付け方法IECレール、連接取付板、ねじ止め 相線式三相4線専用 許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です) 定格消費電力(VA)20 使用条件温度:-10〜+50℃、相対湿度:30〜80%以内(結露なきこと) 停電補償時間200 ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量。「日別」1日ごとの積算電力量。「月別」1月ごとの積算電力量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存し、SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。 計測回路数1系統4回路
注意
※増設ユニット、異種系統ユニットは接続できません。
※三相4線ユニットでパルス信号の計測はできません。
※三相4線ユニットは、「エミット・フル2線式リモコン(Web計量対応形)」、「ネットワーク対応環境監視システム」には接続できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする