ツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ペンチケース2本 注文コード51504418 品番TC82-A
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は形状など4種類から選べます 他の種類を見る

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。

用途屋内・屋外作業の工具の収納に。 材質合皮 形状ペンチケース2本 幅(mm)135 ブラック 高さ(mm)240 奥行(mm)30 ベルト通し幅(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする