TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ペンチケース2段
注文コード
51504436
品番
TC61-A
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途
屋内・屋外作業の工具の収納に。
材質
合皮
形状
ペンチケース2段
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
240
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
75