腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51504470 品番TC51-A
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
小型タイプのためちょっとした道具を収納・持ち運びするのに便利な大きさです。

用途電工関係、内装工事などに。 材質合皮 形状小型腰袋2段 幅(mm)160 ブラック 高さ(mm)230 奥行(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする