BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの レバー式チューブベンダー
チューブベンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51504540
品番
364-AF-10
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途
銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
寸法(mm)
右手:445、左手:623
全長(mm)
623
タイプ
インチ用
適合管径(Φmm)
15.88
曲げ半径(mm)
57.15
適合管径
5/8
曲げ角度(°)
0〜180