天然ゴム手袋(裏毛付)

(1件のレビュー)
返品不可 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS オレンジ 注文コード51504637 品番9725
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。
気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。

用途
炊事
清掃・軽作業
食品加工
厚さ(mm)0.35 オレンジ サイズS 入数(双)1 機能すべり止め:有 全長(cm)33 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19 食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
清掃特に水仕事
サービス業

女性作業員に購入しました 絞りがあるので水が入らず満足とのことです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする