ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム手袋(裏毛付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51504725
品番
9717
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。
しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
用途
炊事
掃除
調理
作業
厚さ(mm)
0.35
色
グリーン
サイズ
L
入数(双)
1
機能
すべり止め:有
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
22.4
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。