ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム手袋(裏毛付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51504777
品番
9722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。
気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。
用途
炊事
清掃・軽作業
食品加工
厚さ(mm)
0.35
色
レッド
サイズ
S
入数(双)
1
機能
すべり止め:有
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
19
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。