※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-54A ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO 51504978 SS-54A ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO 51504978 SS-54A ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO 51504978

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40本) 注文コード 51504978 品番 SS-54A
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。

用途
防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス リベット径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)9.8 引張荷重(N)3870 剪断荷重(N)3330 かしめ可能板厚(mm)4.8〜6.4 フランジ径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51504874
2025-12-11
用途:
海岸沿いの既存鉄板交換時、リベット止めだったので同様にするため
建設業・工事業

品物は文句なしでした!
ただ箱に下穴径と対応板厚を記載してあると、またいつか作業でパパッと判断出来るのお願いします(^_^;)
今回現場で下地の厚さ不明のため、複数種類を買ったので(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする