カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
Pトラップユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51505075
品番
#432-543-38
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様
掃除口付き
材質
PP、黄銅
形状
Pトラップ
呼び径
38
呼び
38
使用温度(℃)
1〜50