カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
片アジャストパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51505100
品番
#469-805-32
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
排水管延長用。
材質
PP
長さ(mm)
230
形状
直管
呼び径
32
呼び
32
使用温度(℃)
1〜50