カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
水栓用ハンドル上部
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51505127
品番
#792-079
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
JIS規格水栓呼13用。
節水固定コマ仕様。
H・Cビス各1個付き。
材質
黄銅
呼び径(mm)
JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パッケージ:90×165×55
本体形状
クロス