はがせる充てん材 すきまキレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 51505179 品番 HS-002
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【2024年新春文紙フェア 新商品部門】銀賞 受賞
カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。
はがせるから安心、汚れたら交換できます。
スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。
保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。
キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。

用途
いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに!
トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。
付属品ヘラ。マスキングテープ セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 ライトグレー 容量(mL)100 内容量(mL)100 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml 指触乾燥時間(分)約20分〜60分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量92g 特性はがせる、防カビ 被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器
注意
※貴金属、高価格品、直火があたる部分、完全防水を目的とした用途、飼育水槽、池、食品容器、浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※廃棄方法は、自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品説明動画

お掃除の手間をラクにしたい!「すきまキレイ」_【公式】セメダイン(CEMEDINE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする