曜日別特売

円筒ころ軸受 NU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)75外径D(Φmm)130幅(mm)25注文コード51505355品番NU215EAG1CM
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様軸受すき間:CM幅(mm)25形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器外径D(Φmm)130内径d(Φmm)75軌道輪形状円筒ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする